Motion
02-166002
MRV4-10-K-6T Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403807
N° MFR02-166002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MRV4-10-K-6T Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403807
N° MFR02-166002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    Standard
  • Position du levier
    Position d’angle 90°
  • Débit maximum
    11 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-166002 MRV4-10-K-6T CONTR DIRECTIONNEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good