Motion
02-171135
MRV6-16-D-0 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403833
N° MFR02-171135
Prix445.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MRV6-16-D-0 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403833
N° MFR02-171135

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix445.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.00 po
  • Largeur totale
    1.88 po

Détails

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    Standard
  • Position du levier
    Position d’angle 90°
  • Débit maximum
    11 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-171135 MRV6-16-D-0 DIRECTIONAL CONTRO

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good