Motion
02-198421
MPV3-10-K-0 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403882
N° MFR02-198421
Prix126.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MPV3-10-K-0 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403882
N° MFR02-198421

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix126.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Actionnement
    Actionnement par poussée et traction
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Option de détente
    Oui
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    5 gouttes/min. maximum à 210 bars
  • Position du levier
    Position d’angle 90°
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    3-Way 2-Position
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-198421 MPV3-10-K-0 DIRECTIONAL CONTRO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté