Motion
6820
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408352
N° MFR6820
Prix652.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408352
N° MFR6820
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
Prix652.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.6856376 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6820BNLS BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6820BNLS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 13 mm, ouvert pour une utilisation haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6820BNLS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6820BNLS BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif