Motion
6207-2NKE9CM

NACHI AMERICA INC
6207-2NKE9CM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408521
N° MFR6207-2NKE9CM
Prix49.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6207-2NKE9CM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408521
N° MFR6207-2NKE9CM
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
Prix49.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6207ZZETXMM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6207ZZETXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 17mm , conçu pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207ZZETXMM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.99189353052E12

Aperçu

Description du fabricant
6207ZZETXMM BRG