Motion
6217-2NSLC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 32 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12408526
N° MFR6217-2NSLC3
Prix325.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 32 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12408526
N° MFR6217-2NSLC3
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
Prix325.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    5.78 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6219-2NSNRC3BSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6219-2NSNRC3BSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 95mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 170mm et une largeur de 32mm , parfait pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219-2NSNRC3BSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857429
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4.99189373443E12

Aperçu

Description du fabricant
6219-2NSNRC3BSXM BRG