Motion
6901ZZECM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408550
N° MFR6901ZZECM
Prix51.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408550
N° MFR6901ZZECM
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
Votre prix51.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.03527396 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6902-2NSECMBSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6902-2NSECMBSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 28 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6902-2NSECMBSXM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893810059E12

Aperçu

Description du fabricant
6902-2NSECMBSXM BRG