Motion
6906ZZECM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408557
N° MFR6906ZZECM
Prix105.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408557
N° MFR6906ZZECM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix105.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6907-2NSECMBSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6907-2NSECMBSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double joint et un diamètre extérieur de 55 mm pour les applications de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6907-2NSECMBSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893815849
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893815115E12

Aperçu

Description du fabricant
6907-2NSECMBSXM BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon