Motion
7213BMUC3
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, DE de 125 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408578
N° MFR7213BMUC3
Prix275.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, DE de 125 mm, largeur de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408578
N° MFR7213BMUC3
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
Votre prix275.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    2.47 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    7214BMUC3BNLZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893844436
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893844085E12

Aperçu

Description du fabricant
7214BMUC3BNLZ BRG