Motion
200X230X15  HDS1 V

CR SEALS (SKF)
200X230X15 HDS1 V

Tige de 200 mm de diamètre, diamètre extérieur de 230 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI12410984
N° MFR200X230X15 HDS1 V
Prix988.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
200X230X15 HDS1 V

Tige de 200 mm de diamètre, diamètre extérieur de 230 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI12410984
N° MFR200X230X15 HDS1 V
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
Prix988.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Diamètre de l’arbre
    200 mm
  • Poids
    0.797 lb

Détails

  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -18 °C, -0.4 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -18 à 200 °C, -0.4 à 392 °F
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DE GRAND DIAMÈTRE 200X230X15 HDS1 V