Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
Détails
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurGris, orange haute visibilité
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublurePEHP et mélange d’acier
- Matériau de la doublurePEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable
- MatérielCuir
- Type de produitGants de mécanicien
- SérieÉDV