1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
BARKSDALE INC
9692X-1CC-3-B-K
9692X-1CC-3-B-K
N° D’ARTICLE MI
12418082
N° MFR
9692X-1CC-3-B-K
Prix
1,455.79 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Électriques
Capteurs et interrupteurs
Interrupteurs
BARKSDALE INC 9692X-1CC-3-B-K
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BARKSDALE INC
9692X-1CC-3-B-K
9692X-1CC-3-B-K
N° D’ARTICLE MI
12418082
N° MFR
9692X-1CC-3-B-K
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
1,455.79 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Manocontacts
Aperçu
Description du fabricant
MANOCONTACT 9692X-1CC-3-B-K
You May Also Like
DICHTOMATIK
75005808
TCM; Dichtomatik TCM Oil Seal - 15 mm Shaft Dia., 30 mm OD, 4.5 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
09203855
En stock
Factory Order
$3.24
/each
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
UCFC210
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 50 mm Bore, 4-Bolt Piloted Flange Mount, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Standard Duty, Contact Seal with Flinger Seal
N° D’ARTICLE MI
00590585
En stock
In stock
$202.06
/each
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
UCFCF209-26C4HR23
Four-Bolt Piloted Flange Ball Bearing Unit - 1.6250 in Bore, 4-Bolt Piloted Flange, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Normal
N° D’ARTICLE MI
08627113
En stock
Factory Order
$496.52
/each
Ajouter au panier
SKF
6007-RS1/C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm Width, Single Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
08486597
En stock
In stock
$108.68
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
50X65X9 HMSA7 R
Double Lip Oil Seal - Solid, 50 mm Shaft Dia., 65 mm OD, 9 mm Overall Width, HMSA7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
07225452
En stock
In stock
$10.89
/each
Ajouter au panier
BUNTING BEARINGS LLC
AA050609
AA050609
N° D’ARTICLE MI
08003634
En stock
Factory Order
$2.47
/each
Ajouter au panier
DICHTOMATIK
38X55X7TB-BX
TCM; Dichtomatik TCM Oil Seal - 38 mm Shaft Dia., 55 mm OD, 7 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
09196281
En stock
Factory Order
$9.55
/each
Ajouter au panier
TIMKEN
6011-RS-C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm Width, Single Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
07409368
En stock
Factory Order
$164.26
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
1450249
Single Lip Oil Seal - Solid, 14.500 in Shaft Dia., 16.000 in OD, 1.188 in Overall Width, HDS3 Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01284767
En stock
Factory Order
$666.93
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
3650290
Nitrile Oil Seal - Solid, 36.500 in Shaft Dia., 38.000 in OD, 1.000 in Overall Width, HDS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01314212
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté