Motion
78072754482

NORTON ABRASIVES
78072754482

6 po Disque à lamelles conique BlueFire en fibre de verre HD de type 29 , grain P80 , alumine zircone R860
N° D’ARTICLE MI12430315
N° MFR78072754482
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072754482

6 po Disque à lamelles conique BlueFire en fibre de verre HD de type 29 , grain P80 , alumine zircone R860
N° D’ARTICLE MI12430315
N° MFR78072754482
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Coton
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Taille du trou de montage
    Aucun trou d’arbre
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disques à rabat revêtus, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, nettoyage et détails, ébavurage, finition, retrait de stock
  • Matériau de support
    Poids en Y Coton
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Mot-clé de description
    Disque à lamelles, disque, disque à lamelles abrasif, disque de meulage, disque de mélange, disque de finition, disque de nivellement, disque à lamelles dénudant, disque à lamelles ébarbant
  • Type de disque
    Disque à lamelles conique HD en fibre de verre
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    78072754482
  • Numéro CUP du fabricant
    780727544826
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Vitesse maximale
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone Alumine
  • Qté du colis
    10
  • Quantité du colis
    1
  • Forme
    Type 29

Aperçu

Description du fabricant
78072754482 6 po FIBRE DE VERRE BLUEFIRE
  • Le grain de zircone de première qualité offre une bonne coupe et une longue durée de vie pour les travaux tout usage
  • La conception conique T29 à fonctionnement en douceur est la meilleure sur les surfaces irrégulières et le meilleur choix pour l’ébarbage et l’élimination des matières
  • Leurs plaques d’appui en fibre de verre/résine sont la configuration de plaque la plus populaire en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté, de leur capacité à absorber les vibrations et du confort de l’opérateur
  • L’arrière en polyester robuste et la haute densité offrent un taux d’usure uniforme et une longue durée de vie