Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- ApplicationFinition, microfinition, ponçage
- Type de pièce jointeCrochet et boucle,
- Type de montage arrièreCrochet et boucle,
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOr
- Finition couleurOr
- Couleur une fois secOr
- Type de connexionCrochet et boucle,
- Matériel de contactAluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
- Pays d’origineCanada
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle,
- Type de disqueDisque H&L en papier
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P1000
- Numéro de grainP1000
- Code d’harmonisation6805.20.0000
- Numéro de stock du fabricant69957350990
- Numéro CUP du fabricant699573509906
- Application du matérielAluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
- Rpm max.12000 tr/min
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle,
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON69957350990
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Un bon choix pour la finition et la microfinition à grain fin d’une vaste gamme de substrats, y compris les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux