Motion
66623307111

NORTON ABRASIVES
66623307111

Norton - 5 po de diamètre de disque, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12430328
N° MFR66623307111
Prix41.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623307111

Norton - 5 po de diamètre de disque, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12430328
N° MFR66623307111
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
Prix41.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Or
  • Finition couleur
    Or
  • Couleur une fois sec
    Or
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque d’aspiration H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P120
  • Numéro de grain
    P120
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Numéro de stock du fabricant
    66623307111
  • Numéro CUP du fabricant
    666233071110
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle,
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    66623307111

Aperçu

Description du fabricant
66623307111 5 po PAPIER DE RÉSERVATION OR
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) et les trous d’aspiration minimisent l’obstruction et maximisent l’extraction de la poussière et la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour le ponçage et la finition à grain moyen sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
  • l’endos à boucles et à crochets permet des changements de disque rapides et faciles et les trous d’aspiration maximisent l’extraction de la poussière et la durée de vie