Motion
66261183921

NORTON ABRASIVES
66261183921

Norton - 5 po de diamètre de disque, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P180 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12430330
N° MFR66261183921
Prix36.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261183921

Norton - 5 po de diamètre de disque, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P180 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12430330
N° MFR66261183921
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
Votre prix36.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Application
    Finition, microfinition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Or
  • Finition couleur
    Or
  • Couleur une fois sec
    Or
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque d’aspiration H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P180
  • Numéro de grain
    P180
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Numéro de stock du fabricant
    66261183921
  • Numéro CUP du fabricant
    662611839211
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle,
  • Nombre de trous d’aspiration
    8
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    Fixation Speed-Change
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    66261183921

Aperçu

Description du fabricant
66261183921 5 po PAPIER DE RÉSERVATION OR
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) et les trous d’aspiration minimisent l’obstruction et maximisent l’extraction de la poussière et la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour la finition et la microfinition à grain fin sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
  • l’endos à boucles et à crochets permet des changements de disque rapides et faciles et les trous d’aspiration maximisent l’extraction de la poussière et la durée de vie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif