Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Diamètre5 po
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre extérieur5 po
- Diamètre total5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- ApplicationMélange, retrait de la peinture, ponçage, retrait des stocks, décapage
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Type de montage arrièreAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOr
- Finition couleurOr
- Couleur une fois secOr
- Type de connexionAdhésif sensible à la pression
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- Type de disqueDisque PSA en papier
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P80
- Numéro de grainP80
- Code d’harmonisation6805.20.0000
- Numéro de stock du fabricant66261038758
- Numéro CUP du fabricant662610387584
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , aluminium, laiton, bronze, fibre de verre/composants, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux, super alliages, titane
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis1
- Changement rapideFixation Speed-Change
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON66261038758
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- Le A296 a un endos solide en latex/papier de poids C élevé
- Le modèle H290 est doté d’un endos en papier robuste de poids E
- les deux résistent aux déchirures tout en restant conformables et flexibles
- Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Un bon choix pour le décapage, le mélange et le ponçage d’une vaste gamme de substrats, y compris les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, l’aluminium, la fibre de verre et les métaux
- l’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait