Motion
78072742907

NORTON ABRASIVES
78072742907

Norton - 5 po de diamètre de disque, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P100 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12430335
N° MFR78072742907
Prix71.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072742907

Norton - 5 po de diamètre de disque, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P100 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12430335
N° MFR78072742907
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
Prix71.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Application
    Mélange, retrait de la peinture, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de montage arrière
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Or
  • Finition couleur
    Or
  • Couleur une fois sec
    Or
  • Type de connexion
    Adhésif sensible à la pression
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de disque
    Disque PSA en papier
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P100
  • Numéro de grain
    P100
  • Code d’harmonisation
    6805.20.0000
  • Numéro de stock du fabricant
    78072742907
  • Numéro CUP du fabricant
    780727429079
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , aluminium, laiton, bronze, fibre de verre/composants, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux, super alliages, titane
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    78072742907

Aperçu

Description du fabricant
78072742907 5 po PAPIER DE RÉSERVATION OR
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour le mélange, l’élimination de la peinture et le ponçage de grains moyens sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
  • les disques PSA à languettes individuelles permettent un retrait et une élimination rapides du support, des disques propres et un rangement facile

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif