Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Diamètre5 po
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre extérieur5 po
- Diamètre total5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- ApplicationMélange, finition, retrait de la peinture, ponçage
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Type de montage arrièreAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOr
- Finition couleurOr
- Couleur une fois secOr
- Type de connexionAdhésif sensible à la pression
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- Type de disqueDisque PSA en papier
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P320
- Numéro de grainP320
- Code d’harmonisation6805.20.0000
- Numéro de stock du fabricant78072742912
- Numéro CUP du fabricant780727429123
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , aluminium, laiton, bronze, fibre de verre/composants, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux, super alliages, titane
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON78072742912
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids C résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Un bon choix pour la finition et la microfinition à grain fin sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, la fibre de verre, l’aluminium et les métaux
- les disques PSA à languettes individuelles permettent un retrait et une élimination rapides du support, des disques propres et un rangement facile