Motion
78072748543

NORTON ABRASIVES
78072748543

5 po Rouleau de disques d’aspiration PSA en papier Gold Reserve P60 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI12430351
N° MFR78072748543
Prix77.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072748543

5 po Rouleau de disques d’aspiration PSA en papier Gold Reserve P60 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI12430351
N° MFR78072748543
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
Prix77.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Or
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    78072748543
  • Numéro CUP du fabricant
    780727485433
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    78072748543

Aperçu

Description du fabricant
78072748543 5 po PAPIER DE RÉSERVATION OR
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
  • L’endos unique en latex de poids C, renforcé de fibres et flexible augmente la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le stéarate à base d’eau, le revêtement anti-dépôt, la couche ouverte et les trous d’aspiration minimisent le chargement et maximisent la collecte et la durée de vie de la poussière
  • Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le décapage, le mélange et le ponçage à sec de gros grains d’aluminium, de fibre de verre, de composites, de bois durs et de bois et métaux mous
  • l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles