Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre total5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- CouleurOr
- Numéro de grainP120
- Numéro de stock du fabricant66623307048
- Numéro CUP du fabricant666233070489
- Quantité du colis1
- CUP_NON66623307048
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
- L’endos unique en latex de poids C, renforcé de fibres et flexible augmente la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le stéarate à base d’eau, le revêtement anti-dépôt, la couche ouverte et les trous d’aspiration minimisent le chargement et maximisent la collecte et la durée de vie de la poussière
- Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le ponçage à sec à grain moyen et la finition de tous les matériaux
- l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles