Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre total6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques en papier revêtus, Disques
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- CouleurOr
- GradeFine
- Numéro de grainP180
- Numéro de stock du fabricant78072748545
- Numéro CUP du fabricant780727485457
- Quantité du colis1
- CUP_NON78072748545
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
- L’endos unique en latex de poids C souple renforcé de fibres augmente la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- Le stéarate à base d’eau, le revêtement anti-dépôt, la couche ouverte et les trous d’aspiration minimisent le chargement et maximisent la collecte et la durée de vie de la poussière
- Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le ponçage à sec, la finition et la microfinition de tous les matériaux
- l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles