Motion
78072748787

NORTON ABRASIVES
78072748787

6 po Rouleau de disques d’aspiration PSA en papier Gold Reserve P320 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI12430364
N° MFR78072748787
Prix87.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072748787

6 po Rouleau de disques d’aspiration PSA en papier Gold Reserve P320 grain A296 oxyde d’aluminium 100 par rouleau
N° D’ARTICLE MI12430364
N° MFR78072748787
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
Prix87.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Or
  • Numéro de grain
    P320
  • Numéro de stock du fabricant
    78072748787
  • Numéro CUP du fabricant
    780727487871
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    78072748787

Aperçu

Description du fabricant
78072748787 6 po PAPIER DE RÉSERVATION OR
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
  • L’endos unique en latex de poids C souple renforcé de fibres augmente la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le stéarate à base d’eau, le revêtement anti-dépôt, la couche ouverte et les trous d’aspiration minimisent le chargement et maximisent la collecte et la durée de vie de la poussière
  • Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le ponçage à sec, la finition et la microfinition de tous les matériaux
  • l’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif