Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en D Papier anti-chargement
- Largeur totale2-3/4 po
- Longueur du rouleau13 verges
- Largeur du rouleau2-3/4 po
Details
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifRouleaux de papier enduit, Rouleaux
- Matériau de supportPoids en D Papier anti-chargement
- CouleurOrange
- Numéro de grainP80
- Numéro de stock du fabricant69957308899
- Numéro CUP du fabricant699573088999
- Quantité du colis1
- CUP_NON69957308899
Aperçu
Description du fabricant
69957308899 2-3/4 po X 13 YD. LAZE
- Abrasif en oxyde d’aluminium céramique de prochaine génération de catégorie P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- Dos en D exclusif renforcé de polyester, souple et saturé de latex pour une amélioration de 100 % de la résistance aux déchirures et de la durabilité des bords, offrant une durée de vie plus longue dans toutes les applications
- Le stéarate à base d’eau sans charge (sans remplissage) résiste à l’obstruction et augmente la durée de vie du rouleau
- Arrière à crochets et boucles (NorGrip) pour un montage et un changement de disque faciles