Motion
69957308901

NORTON ABRASIVES
69957308901

2-3/4 po x 13 vg Papier cyclique multi-air Blaze rouleau sous vide perforé H&L P150 grain A995 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI12430377
N° MFR69957308901
Prix75.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957308901

2-3/4 po x 13 vg Papier cyclique multi-air Blaze rouleau sous vide perforé H&L P150 grain A995 alumine céramique
N° D’ARTICLE MI12430377
N° MFR69957308901
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
Prix75.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en D Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Longueur du rouleau
    13 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Rouleaux de papier enduit, Rouleaux
  • Matériau de support
    Poids en D Papier anti-chargement
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    69957308901
  • Numéro CUP du fabricant
    699573089019
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    69957308901

Aperçu

Description du fabricant
69957308901 2-3/4 po X 13 YD. LAZE
  • Abrasif en oxyde d’aluminium céramique de prochaine génération de catégorie P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • Dos en D exclusif renforcé de polyester, souple et saturé de latex pour une amélioration de 100 % de la résistance aux déchirures et de la durabilité des bords, offrant une durée de vie plus longue dans toutes les applications
  • Le stéarate à base d’eau sans charge (sans remplissage) résiste à l’obstruction et augmente la durée de vie du rouleau
  • Arrière à crochets et boucles (NorGrip) pour un montage et un changement de disque faciles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif