Motion
66623390522

NORTON ABRASIVES
66623390522

2-3/4 po x 13 vg A275OP Rouleau sous vide perforé H&L NorGrip Multi-Air Cyclonic No-Fil, grain P120 , oxyde d’aluminium A275
N° D’ARTICLE MI12430381
N° MFR66623390522
Prix59.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623390522

2-3/4 po x 13 vg A275OP Rouleau sous vide perforé H&L NorGrip Multi-Air Cyclonic No-Fil, grain P120 , oxyde d’aluminium A275
N° D’ARTICLE MI12430381
N° MFR66623390522
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
Prix59.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Longueur du rouleau
    13 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Rouleaux de papier enduit, Rouleaux
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    66623390522
  • Numéro CUP du fabricant
    666233905224
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66623390522

Aperçu

Description du fabricant
66623390522 2-3/4 po X 13 YD. A275OP
  • Le motif breveté Multi-Air Cyclonic de Norton permet une extraction améliorée de la poussière
  • Endos en latex/papier renforcé de fibre de poids B
  • Le stéarate à base d’eau sans charge (sans remplissage) résiste à l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Arrière à crochets et boucles (NorGrip) pour un montage et un changement de disque faciles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif