Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierpoids B Papier anti-chargement
- Largeur totale2-3/4 po
- Longueur du rouleau13 verges
- Largeur du rouleau2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifRouleaux de papier enduit, Rouleaux
- Matériau de supportpoids B Papier anti-chargement
- CouleurBrun
- Numéro de grainP320
- Numéro de stock du fabricant66623390518
- Numéro CUP du fabricant666233905187
- Quantité du colis1
- CUP_NON66623390518
Aperçu
- Le motif breveté Multi-Air Cyclonic de Norton permet une extraction améliorée de la poussière
- Endos en latex/papier renforcé de fibre de poids B
- Le stéarate à base d’eau sans charge (sans remplissage) résiste à l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- Arrière à crochets et boucles (NorGrip) pour un montage et un changement de disque faciles