Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en C Papier anti-chargement
- Largeur totale4-1/2 po
- Longueur du rouleau13 verges
- Largeur du rouleau4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifRouleaux de papier enduit, Rouleaux
- Matériau de supportPoids en C Papier anti-chargement
- CouleurBleu
- Numéro de grainP80
- Numéro de stock du fabricant66261156064
- Numéro CUP du fabricant662611560641
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261156064
Aperçu
- La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- Endos en papier saturé de latex B-wt unique renforcé de fibres pour une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
- perforé pour un ajustement facile
- Le revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau offre une résistance à la charge améliorée et aucun transfert de couleur au travail
- Le meilleur choix pour les applications de ponçage à sec à grain grossier les plus exigeantes
- l’arrière autoagrippant permet une fixation rapide et facile et un retrait propre