Motion
66261156071

NORTON ABRASIVES
66261156071

4-1/2 po x 13 vg Papier cyclonique multi-airs Dry Ice, rouleau sous vide perforé H&L, grain P400 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI12430394
N° MFR66261156071
Prix125.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261156071

4-1/2 po x 13 vg Papier cyclonique multi-airs Dry Ice, rouleau sous vide perforé H&L, grain P400 , alumine céramique A975
N° D’ARTICLE MI12430394
N° MFR66261156071
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
Prix125.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    poids B Papier anti-chargement
  • Largeur totale
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    13 verges
  • Largeur du rouleau
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Rouleaux de papier enduit, Rouleaux
  • Matériau de support
    poids B Papier anti-chargement
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    66261156071
  • Numéro CUP du fabricant
    662611560719
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261156071

Aperçu

Description du fabricant
66261156071 4-1/2 po X 13 YD. GLACE SÈCHE
  • La conception de trou d’aspiration en spirale, abrasif en alumine céramique à gel ensemencé de qualité P et découpé au laser maximise l’extraction de la poussière pour un environnement de travail propre et moins de contamination, et offre un taux de coupe frais, rapide et constant et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
  • Endos en papier saturé de latex B-wt unique renforcé de fibres pour une amélioration de 50 % à 60 % de la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • perforé pour un ajustement facile
  • Le revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau offre une résistance à la charge améliorée et aucun transfert de couleur au travail
  • Le meilleur choix pour les applications de ponçage et de finition à sec à grain fin les plus exigeantes
  • l’arrière autoagrippant permet une fixation rapide et facile et un retrait propre