Motion
66623333653

NORTON ABRASIVES
66623333653

2 x 72 po. Ceinture de support étroite non tissée Bear-Tex Vortex Rapid Prep, agrégat d’oxyde d’aluminium, grain fin
N° D’ARTICLE MI12430441
N° MFR66623333653
Prix93.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623333653

2 x 72 po. Ceinture de support étroite non tissée Bear-Tex Vortex Rapid Prep, agrégat d’oxyde d’aluminium, grain fin
N° D’ARTICLE MI12430441
N° MFR66623333653
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
Prix93.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Ceintures non tissées, ceintures
  • Application
    Mélange, réparation de surface de panneau de carrosserie, réfection sans contaminants, finition, meulage d’engrenages,polissage, lissage, préparation de surface
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Numéro de stock du fabricant
    66623333653
  • Numéro CUP du fabricant
    666233336530
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures non tissées, ceintures
  • CUP_NON
    66623333653

Aperçu

Description du fabricant
66623333653 2 X 72 PO BEAR-TEX VORTEX
  • La technologie brevetée de grains agglomérés Vortex permet des taux de coupe plus rapides et des finitions plus lisses avec une durée de vie jusqu’à 50 % supérieure à celle des technologies d’oxyde d’aluminium les plus concurrentielles
  • Système de résine Clean Bond exclusif pour une coupe à froid et un fini sans bavures
  • Structure ouverte sans chargement pour une excellente performance de meulage, de mélange et de finition sur tous les substrats métalliques
  • Éliminez les étapes et augmentez la productivité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif