Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie72 po
- Largeur de la courroie2 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Matériau abrasifAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Type d’abrasifCeintures non tissées, ceintures
- ApplicationMélange, réparation de surface de panneau de carrosserie, réfection sans contaminants, finition, meulage d’engrenages,polissage, lissage, préparation de surface
- CouleurBleu
- Pays d’origineMexique
- Numéro de stock du fabricant66623335134
- Numéro CUP du fabricant666233351342
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures non tissées, ceintures
- CUP_NON66623335134
Aperçu
- La technologie brevetée de grains agglomérés Vortex permet des taux de coupe plus rapides et des finitions plus lisses avec une durée de vie jusqu’à 50 % supérieure à celle des technologies d’oxyde d’aluminium les plus concurrentielles
- Système de résine Clean Bond exclusif pour une coupe à froid et un fini sans bavures
- Structure ouverte sans chargement pour une excellente performance de meulage, de mélange et de finition sur tous les substrats métalliques
- Éliminez les étapes et augmentez la productivité