Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie72 po
- Largeur de la courroie2 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Matériau abrasifAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Type d’abrasifCeintures non tissées, ceintures
- ApplicationMélange, réparation de la surface du panneau de carrosserie, remise en état sans contaminants, ébavurage, finition, meulage d’engrenage, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation, retrait de la rouille, retrait des stocks, préparation de la surface
- CouleurBrun
- Pays d’origineMexique
- Numéro de stock du fabricant66623335036
- Numéro CUP du fabricant666233350369
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures non tissées, ceintures
- CUP_NON66623335036
Aperçu
- La technologie brevetée de grains agglomérés Vortex permet des taux de coupe plus rapides et des finitions plus lisses avec une durée de vie jusqu’à 50 % supérieure à celle des technologies d’oxyde d’aluminium les plus concurrentielles
- Système de résine Clean Bond exclusif pour une coupe à froid et un fini sans bavures
- Structure ouverte sans chargement pour une excellente performance de meulage, de mélange et de finition sur tous les substrats métalliques
- Éliminez les étapes et augmentez la productivité