Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur4 x 1-1/8 x 1 po
- Dimensions4 x 1-1/8 x 1 po
- Taille de l’emballage4 x 1-1/8 x 1 po
- Taille4 x 1-1/8 x 1 po
Détails
- ApplicationPolissage
- Grossièreté de la coupeAucun
- CouleurRose
- Finition couleurRose
- Couleur une fois secRose
- Type de composéBâton de composé de polissage
- Capacité du contenant4 x 1-1/8 x 1 po
- CoupeAucun
- Mot-clé de descriptionComposé, composé de polissage, composé de polissage,
- Couleur du disqueRose
- Type de disqueBâton de composé de polissage
- Numéro de stock du fabricant78072747942
- Numéro CUP du fabricant780727479425
- Types de produitsComposés, liquides et composés
- CUP_NON78072747942
Aperçu
- Plein bâton de polissage sur la roue de polissage pour aider à réduire la chaleur et améliorer le fini de la surface
- Vernis utilitaire large pouvant être utilisé avec n’importe quel matériau
- Aide à éliminer les égratignures et les imperfections de surface et laisse un fini satiné terne
- Polissage et polissage à froid à 2-3,000 tr/min