Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.13 po
- Longueur totale2.50 po
- Largeur totale1.75 po
- Taille du port6
Détails
- ActionContrôle du débit
- Type d’ajustementEnsemble d’usine
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéC-16-2
- Débit réglé en usine4.5 gal/min
- Précision de la régulation du débit5.7-22.7 L/min (1.5-6 USGPM) +/-10 % à 350 bar (5000) psi|1.9-5.7 L/min (0.5-1.49 USGPM) +/-15 % à 350 bar (5000) psi|0.4-1.9 L/min (0.1-0.49 USGPM) +/-20 % à 210 bar (3000) psi
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du boîtierAluminium
- FuiteMoins de 5 gouttes/min
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleNormalement ouvert
- Couple de la vanne dans la cavité108-122 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire