Motion
02-174805
Vanne de régulation de débit VF1-10-F-0-/3.20
N° D’ARTICLE MI12432128
N° MFR02-174805
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit VF1-10-F-0-/3.20
N° D’ARTICLE MI12432128
N° MFR02-174805

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.07 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Details

  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Débit réglé en usine
    6.998 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    12.096 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-174805 VF1-10-F-0-/3.20 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

You May Also Like

Les clients ont également acheté