Motion
02-177910
FR5-8-F-A8T-0.50 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432231
N° MFR02-177910
Prix97.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FR5-8-F-A8T-0.50 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432231
N° MFR02-177910
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
Prix97.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.36 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-8-2
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée

Aperçu

Description du fabricant
02-177910 FR5-8-F-A8T-0.50 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté