Motion
02-180673
Vanne de régulation de débit VF1-10-F-0-/2.25
N° D’ARTICLE MI12432265
N° MFR02-180673
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit VF1-10-F-0-/2.25
N° D’ARTICLE MI12432265
N° MFR02-180673
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.07 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Débit réglé en usine
    5.2025 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    8.505 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-180673 VF1-10-F-0-/2.25 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté