Motion
02-183941
NV1-8-C-A4T Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432369
N° MFR02-183941
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NV1-8-C-A4T Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432369
N° MFR02-183941
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-8-2
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Réducteur de débit
  • Couple de la vanne dans la cavité
    34-41 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT 02-183941 NV1-8-C-A4T
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon