Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.25 po
- Longueur totale4.71 po
- Largeur totale1.25 po
Détails
- ActionRégulateur de débit prioritaire
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- CavitéC-12-5S
- Pression de contrôle150 psi
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Fuite164 cc/min
- Pression de fonctionnement maximale280 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape5
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointUréthane
- Type de signalStatique
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation