Motion
02-199609
PFR5-10-F-A8H-2.5 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432463
N° MFR02-199609
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR5-10-F-A8H-2.5 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432463
N° MFR02-199609
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.63 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Débit réglé en usine
    4.915 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    9.45 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-199609 PFR5-10-F-A8H-2.5 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good