Spécifications
Dimensions
- Débit minimum0.5 l/min
- Hauteur totale0.87 po
- Longueur totale1.43 po
- Largeur totale0.87 po
Details
- Type d’ajustementOrifice fixe
- Débit réglé en usine1.195 l/min
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Débit maximum1.89 l/min
- Type de montageCartouche à visser
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
Description du fabricant
02-199840 FR5-8V-F-0-0.5 COMMANDE DE DÉBIT VA
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature