Motion
305AA00023A
PFR2-16-S-12T-8.70 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432534
N° MFR305AA00023A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR2-16-S-12T-8.70 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432534
N° MFR305AA00023A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.47 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    12

Détails

  • Action
    Régulateur de débit prioritaire
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-3
  • Débit réglé en usine
    8.7 gal/min
  • Précision de la régulation du débit
    1.9-10.9 L/min (0.5-2.9 USGPM) +/-15 %
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable

Aperçu

Description du fabricant
305AA00023A PFR2-16-S-12T-8.70 CONT. DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté