Motion
305AA00041A
PFR2-16-S-12H-25 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432539
N° MFR305AA00041A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR2-16-S-12H-25 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432539
N° MFR305AA00041A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.72 po
  • Longueur totale
    4.50 po
  • Largeur totale
    2.50 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Aperçu

Description du fabricant
305AA00041A PFR2-16-S-12H-25 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté