Motion
305AA00209A
FDC1-10V-8H-44 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432597
N° MFR305AA00209A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC1-10V-8H-44 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432597
N° MFR305AA00209A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.50 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    8

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +100 °C
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    61 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Viton

Aperçu

Description du fabricant
305AA00209A FDC1-10V-8H-44 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté