Motion
305AA00322A
PFR5-10-F-0-.75 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432648
N° MFR305AA00322A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR5-10-F-0-.75 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432648
N° MFR305AA00322A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.63 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit prioritaire
  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-10-3
  • Débit réglé en usine
    0.75 gal/min
  • Précision de la régulation du débit
    0.4-1.9 L/min (0.1-0.49 USGPM) +/-40 % à 350 bars (5000) psi|0.4-1.9 L/min (0.1-0.49 USGPM) +/-20 % à 210 bars (3000) psi|5.7-22.7 L/min (1.5-6 USGPM) +/-10 % à 350 bars (5000) psi
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    82 cc/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée

Aperçu

Description du fabricant
305AA00322A PFR5-10-F-0-.75 CONTRÔLE DU DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact