Motion
405AA00043A
2CFD55-8T-6T-40S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432674
N° MFR405AA00043A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2CFD55-8T-6T-40S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432674
N° MFR405AA00043A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.00 po
  • Longueur totale
    3.54 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    3/8

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Plage de température ambiante
    -30°C à +90 °C
  • Matériau du corps
    Acier
  • Cavité
    A12744
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    40 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    Jusqu’à 40 l/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
405AA00043A 2CFD55-8T-6T-40S CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon