Motion
405AA00044A
2CFP60-P-4S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432675
N° MFR405AA00044A
Prix159.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2CFP60-P-4S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432675
N° MFR405AA00044A
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
Prix159.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.71 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -30°C à +90 °C
  • Matériau du corps
    Acier
  • Cavité
    CVA-27-04-0
  • Pression différentielle
    350 bars
  • Débit réglé en usine
    30 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    BS5540/4 Classe 18/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
405AA00044A 2CFP60-P-4S VAL. DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer