Spécifications
Dimensions
- Débit minimum4 l/min
- Hauteur totale4.90 po
- Longueur totale2.50 po
- Largeur totale1.50 po
- Taille du port1/2
Détails
- ActionRégulateur de débit
- Type d’ajustementVis
- Plage de température ambiante-30°C à +90 °C
- CavitéCVA-27-04-0
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FuiteStandard
- Débit maximum60 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Type de portPQT DE VENTE
- Niveau de filtration recommandéBS5540/4 Classe 18/13
- Matériau du jointBuna-N
- Couple de la vanne dans la cavité75 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation