Motion
405AA00097A
2FPH195P16T195SVF12 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432695
N° MFR405AA00097A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2FPH195P16T195SVF12 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432695
N° MFR405AA00097A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.00 po
  • Longueur totale
    9.00 po
  • Largeur totale
    2.50 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Aperçu

Description du fabricant
405AA00097A 2FPH195P16T195SVF12 DÉBIT CON
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon