Motion
405AA00100A
2FPH195P16T195SVH24 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432696
N° MFR405AA00100A
Prix2,313.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2FPH195P16T195SVH24 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432696
N° MFR405AA00100A
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
Prix2,313.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    7.00 po
  • Longueur totale
    9.00 po
  • Largeur totale
    2.50 po
  • Taille du port
    1

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -30°C à +90 °C
  • Terminaison de bobine
    ISO 4400 [Branche comprise]
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    195 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    BS5540/4 Classe 18/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Autre
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
405AA00100A 2FPH195P16T195SVH24 DÉBIT CON
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon